曜日別特売

グリルスタンド テーブル(風防付き)

グリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAGグリルスタンド テーブル(風防付き) - CAPTAIN STAG

ゴトクとソロテーブル・風防が一体になった便利なグリルテーブルです。
ゴトク・テーブル・風防、3つの機能がワンパッケージになっています。
シングルガスバーナーにぴったりサイズ。
折りたたんでコンパクトな薄型収納。
別売のカマドスマートグリルB6型や、カマドスマートストーブ<デルタ>と組み合わせて使用できます。

仕様テーブル天板サイズ(約):330×165mm、耐荷重:2kg(均等)材質天板:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約幅480×奥行175×高さ195収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454870UG-30
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする