CAPTAIN STAG
ピクニックテーブル&食器セット
収納ケースがテーブルになる食器セット。
4人分のフォーク・スプーン・ボウル・プレート・カップがセット。
材質
テーブル・食器類:ポリプロピレン(耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃)
質量(kg)
セット:約1.2
容量(mL)
満水容量/ボウル:約280、プレート:約300、カップ:約210
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約テーブル:580×395×220 フォーク・スプーン:170×目35×柄14 ボウル:径115×45 プレート:径178×20 カップ:径68×75
収納時寸法(cm)
約テーブル:幅390×奥行300×厚さ87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452596
UT-56
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください