曜日別特売

CSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81>

CSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81> - CAPTAIN STAGCSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81> - CAPTAIN STAGCSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81> - CAPTAIN STAGCSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81> - CAPTAIN STAG

使い勝手のよい長方形ロールテーブル。並べて使えば大人数にも対応できます。
脚をたたんだ状態でキャプテンスタッグ製4輪キャリーに載せて簡易テーブルとして使えます。
持ち運びに便利な収納バッグ付き。

材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(kg)約5耐荷重(kg)10、付属品:収納バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×640×300収納時寸法(cm)約200×130×長さ830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453181UP-1050
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする