CAPTAIN STAG
CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン)
バッグinできるコンパクトなテーブルです。約300gの軽量タイプで、2つ折りでB5サイズに収納できます。
イスに座ったときに、膝上にぴったり乗せられる大きさなので便利です。
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×250×150(天板部:345×250
収納時寸法(cm)
約幅255×奥行190×厚さ45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454337
UM-1907
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください