CAPTAIN STAG
CSクラシックス アルミ背付ベンチ
折りたためるので持ち運びに便利。
丈夫で軽量なアルミ製。
焚き火に最適な二人掛けロースタイルベンチ。
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、その他の材質=ひじ掛け部:天然木
質量(kg)
約3.7
耐荷重(kg)
(約):140(片側:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1,040×560×665、座面の:285
収納時寸法(cm)
約1,040×640×厚さ85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453165
UC-1659
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください