CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ ブランケットinネックピロー
ネックピローやキャンプ用ピローに。
中からブランケットが出てくる優れもの
ひざ掛けやショールにも使える。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、ブランケット:ポリエステル100%、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
寸法(mm)
約770×1250(ブランケット)
質量(g)
約320
収納時寸法(cm)
約150×70×高さ320(ピロー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453339
UP-1071
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453348
UP-1072
オリーブ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください