曜日別特売

スポーツヘルメットEX キッズライトブルー

スポーツヘルメットEX キッズライトブルー - CAPTAIN STAG

ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。
安全は大切な頭から。
【対象スポーツ】ラフティング・カヤック・スノーボード・そり遊び・サイクリング・マウンテンバイク・スケートボード・トレッキング・フリークライミング。

材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル質量(g)約420寸法(cm)約25×21×20適合サイズ(cm)約51~54(3~9歳)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453016US-3221
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする