CAPTAIN STAG
フィールドソー 180(ダークグリーン)
薪や枝の切断に便利な折りたたみ式ノコギリ。
使用時・収納時に安心なロック機能付き。
錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。
折りたたみ式なので携帯・収納に便利。
材質
本体:ABS樹脂、グリップ:熱可塑性エラストマー、ブレード(刃):炭素鋼
寸法(mm)
約380×60×厚さ28・刃長180
収納時寸法(cm)
約210×50×厚さ28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454581
UM-14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください