CAPTAIN STAG
ジュニアスコップ剣型
年中使えるキッズ用プレイグッズ。軽くて丈夫、使いやすい。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度:100度・耐冷温度:-20度)
質量(g)
約180
幅W×全長(mm)
約200×715
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453707
UX-567
クリアピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453716
UX-568
クリアブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください