曜日別特売

KAMADO 釜戸 煙突ストーブ

KAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAGKAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAGKAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAGKAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAGKAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAGKAMADO 釜戸 煙突ストーブ - CAPTAIN STAG

アウトドアシーンに合わせた5つの用途に使えるかまど型の煙突ストーブ。
※組立にはプラスドライバーなどの工具が必要です。

材質本体・ツバ・扉・脚部:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、バーベキュー網・目皿・ハンドル・組蓋:鉄(クロムめっき)、煙突:ステンレス鋼寸法(mm)本体サイズ:(約)外径360×高さ550、網サイズ:(約)360×360質量(kg)約6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×550×950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452560UG-11
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする