曜日別特売

アウトドア使い捨て手袋 100

アウトドア使い捨て手袋 100 - CAPTAIN STAGアウトドア使い捨て手袋 100 - CAPTAIN STAG

アウトドアや家庭でのお料理に、使い切りでたっぷり使えます。着脱しやすい内側エンボス加工。あw左右兼用フリーサイズ(全長約27cm)

仕様本製品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。材質ポリエチレン全長(cm)約27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454897UG-3261
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする