CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ メッシュボックス3ピース
スペースを有効活用しながら分類して整理。
アウトドアではドライネットとして活用。
吊り下げ場所のスペースに応じて下2段は取り外し可能。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、メッシュ:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮
寸法(mm)
約300×300×高さ250~450(本体のみ)
質量(g)
約510
収納時寸法(cm)
約300×300×高さ80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453357
UP-1074
カーキ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453366
UP-1075
オリーブ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください