CS フィールドナイフ 115(シース付)

CS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAGCS フィールドナイフ 115(シース付) - CAPTAIN STAG

鋭利な先端形状で調理はもちろん
焚き火周りで使用可能。
刃の厚さ3mmでバトニングにも使用可能なフルタングナイフ。
錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。
携帯に便利なベルトループ付シース付属。

材質ブレード(刃):ステンレス鋼、グリップ:天然木、シーズ(ケース):ポリエステル、クッション材:合成ゴム、芯材:ポリプロピレン寸法(mm)約220×厚さ20、刃長115、刃の厚さ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454416UM-13
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする