曜日別特売

スポーツヘルメットEX ブラック

スポーツヘルメットEX ブラック - CAPTAIN STAG

ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。
安全は大切な頭から。

用途【対象スポーツ】ラフティング・カヤック・スノーボード・そり遊び・サイクリング・マウンテンバイク・スケートボード・トレッキング・フリークライミング。適合適応サイズ(約):55~61(S~XL)材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル質量(g)約420寸法(cm)約26×22×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453619US-3217
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする