CAPTAIN STAG
カラビナ付きループロープ
シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。
キャンプサイトのデコレーションや小物の収納に便利。
ロープ両端:カラビナ2個付き。
材質
ベルト部:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
耐荷重(kg)
1ループ2以内、総計5以内
全長(cm)
約210(カラビナ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453488
UM-1609
CS76
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453497
UM-1610
リーフカモフラージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453506
UM-1611
モンテ/ピンク×ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453515
UM-1612
モンテ/グリーン×イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください