ブランシュ ペーパーストロー(太) 12本

ブランシュ ペーパーストロー(太) 12本 - CAPTAIN STAG

タピオカ・スムージー用にぴったり!
キュートなペーパーストロー。

仕様12本入 片先斜めカット(※タピオカの種類や大きさによっては通らないものがあります。)材質寸法(mm)約Φ12×216(内径Φ11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454809UT-107
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする