曜日別特売

ダッチ&スキレット 竹製プレートセット

ダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAGダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAGダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAGダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAGダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAGダッチ&スキレット 竹製プレートセット - CAPTAIN STAG

ダッチオーブン25cm・30cm、小型スキレット用の竹製プレートセット。
鍋敷きとして使う以外にも、プレート〈小〉の片面を、まな板として使用できます。
プレート〈大〉の中に、プレート〈小〉を入れてスッキリ収納できます。

材質竹(ウレタン塗装)寸法(mm)約プレート〈大〉:外径Φ240×厚さ12(穴内径Φ130、プレート〈小〉:外径Φ140×厚さ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454696UG-3070
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする