CAPTAIN STAG
TAKE-WARE 井型鍋敷き
収納・持ち運びに便利な組み立て式の鍋敷きです。
アウトドアシーンにぴったり。クッカー、シェラカップ料理で使えます。
棒状にたためるから隙間にすっと入ります。
パズルのように組み立てて使用します。
材質
本体:竹(ウレタン塗装)、ヒモ:皮革
寸法(mm)
約組立サイズ:160×160×厚さ15
収納時寸法(cm)
約160×50×厚さ15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454371
UP-2682
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください