曜日別特売

ソロツェルトUV

ソロツェルトUV - CAPTAIN STAGソロツェルトUV - CAPTAIN STAGソロツェルトUV - CAPTAIN STAGソロツェルトUV - CAPTAIN STAGソロツェルトUV - CAPTAIN STAGソロツェルトUV - CAPTAIN STAG

ビバークギアの定番。軽量でコンパクト、携行に適したツェルト。
非常時や休憩時などにステッキやポール、ロープを使用して設営できます。(※90cmの長さに調整できる別売のステッキ・ポールが別途必要です。)
前後の出入口の上にベンチレーションを装備。
テントのセンターにフラップを装備。(※フラップ用ガイドロープは付属しています。)
収納に便利なバッグ付き。

付属品付属品:ガイドロープVタイプ2本、ガイドロープ(短)2本、アルミペグ8本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚 ※90cmの長さに調整できる別売のステッキ・ポールが別途必要になりますのでご注意ください。材質幕体:ナイロンリップストップ20D(PU3,000mm)質量(g)約620寸法(cm)約80×210×H90収納時寸法(cm)約23×10×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452578UA-53
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする