曜日別特売

CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付)

CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAGCS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) - CAPTAIN STAG

多彩な設営ができる「2人+2人」の4人用3ルームテント。
リビング兼荷物室を中央に、2人用インナーテントを左右2ヶ所にレイアウト。
吊り下げ式のインナーテントは取り付け・取り外しも簡単にでき、3ルーム・2ルーム・フライのみの1ルームと目的に合わせた設営ができます。

材質フライ:ポリエステル68D(PU1,000mm)、インナー:ウォールポリエステル68D(通気性撥水加工)、フロア:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ9.5mm質量(kg)約7.7寸法(cm)約フライ:400×240×H140、インナー:230(190)×140×H130収納時寸法(cm)約65×22×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452465UA-15
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする