クイックシェードライト180UV-S(カーキ)

クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG クイックシェードライト180UV-S(カーキ) CAPTAIN STAG

クイックシェードシリーズの中で軽量コンパクトなライトタープ。
フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。
フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。
背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚 材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、メッシュ=ポリエステル フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(kg)約8.2 寸法(cm)約組立サイズ:240×240×H217・208・168 パッキングサイズ:74×18×18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31452569 UA-1088
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする