曜日別特売

アストロパドル カーボン 220-230 バッグ付

アストロパドル カーボン 220-230 バッグ付 - CAPTAIN STAGアストロパドル カーボン 220-230 バッグ付 - CAPTAIN STAGアストロパドル カーボン 220-230 バッグ付 - CAPTAIN STAG

シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム
サイズ調整は最大10cm可能
軽量且つこぶりなブレードが長距離ツーリングをサポートします
カーボン素材を仕様した最軽量モデル
サイズ調節ができるツーリング用パドル

材質【ブレード】カーボン【シャフト】カーボン【ドリップリング】ゴム質量(g)710長さ(cm)220~230(伸縮)ブレードサイズ(mm)【ブレード】500×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452770US-2202
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする