CAPTAIN STAG
CSカヤックパドル4ピースイエロー230
コンパクトに収納できる4ピースパドル。aw シャフトは丈夫なアルミニウム製。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
質量(g)
990
長さ(cm)
230
収納サイズ
64×18×7cm
ブレード
60° / 0°
ブレードサイズ(mm)
170×460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452998
US-2326
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください