カヤックボーイ ポーター266EX ブルー パドル付

カヤックボーイ ポーター266EX ブルー パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ ポーター266EX ブルー パドル付 - CAPTAIN STAG

荷物スペースをコンパクトに装備したカヤックのスターターモデルです。
船体が中空になった(シットオントップ)カヤックのボディが浮きの役目をして、安心して乗ることができます。
子供から小柄な大人向けのレクリエーショナルカヤックです。
カートホイール付きでちょっとした運搬も楽々移動できます。

仕様【パドル】2ピース・ジョイントパドル・バネボタンジョイント、グリップパッズ、ドリップリング材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維質量(kg)【本体】16【パドル】0.95容量(kg)125(乗員含む)全長(cm)【パドル】220寸法(幅W×長さL)(cm)66×266高さ(cm)【艇高】28標準装備品カートホイール、シートパッズ、リクライニング・背もたれサイドハンドル、バウ&スターンハンドル、カーゴトレー・バンジーコード、ドレンプラグ、スカッパープラグ、ボトルホルダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452657US-14
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする