CAPTAIN STAG
JRマリンシューズNEO-2 JM ピンク
足全体を覆うシューズタイプ。海や川で、足をケガから守ります。
ッシュ生地で通水性・通気性抜群。
足首のコードロックで脱げを防止できます。
材質
【表皮】ナイロン【中層】指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)【底】合成ゴム
サイズ(cm)
19~21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453610
UX-927
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください