CAPTAIN STAG
CS スノーシュー TYPE3 22inc(キャリーバッグ付)
硬い雪に適した22インチ。小回りが利く使い易いサイズ。
特に「女性」におススメです。
材質
【ベース】ポリエチレン【フレーム・リベット・クランポン】アルミニウム【バックル】スチロール【プラバックル】ナイロン樹脂【ラチェットベルト】プラスチック【ビンディングベース】エラストマー【ビンディング固定ベルト】ハイパロン(合成ゴム)【ヒールベルト】ポリエステル
質量(g)
1560(ペア)
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×565
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453226
UX-1176
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください