CAPTAIN STAG
アウトドア ソフトレザーグローブ(イエロー) L
焚き火やダッチオーブン等、さまざまなアウトドアシーンに使える革製の手袋です。
女性でも握りやすい柔らか仕上げ.
内側に綿生地を使っているので肌触りが良好です。
材質
牛革
質量(g)
約190
全長(cm)
約:26
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452587
UM-1912
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください