CAPTAIN STAG
BBQ 灰かきスコップ
L型だからグリルの中の灰がかき出しやすい。
カマドや焚き火台の灰のかき出しに。
スコップと灰かき、使い方二通り。
材質
スコップ部:鉄(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:天然木
寸法(mm)
約130×50×全長485
質量(g)
約500
収納時寸法(cm)
約130×50×全長380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453759
UG-3242
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください