CAPTAIN STAG
アウトドアソフトレザーグローブ(厚手)<フリーサイズ>
上質でソフトな牛革を使った本格的アウトドアグローブ。
内側に生地を使用した2層タイプ。※柔らかい牛表革を使用。
内側に生地を使うことで肌触り良好。
材質
本体:牛革、裏布:ポリエステル100%
全長(cm)
約27.5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452971
UM-1920
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください