スライド火吹き棒〈L〉

スライド火吹き棒〈L〉 - CAPTAIN STAGスライド火吹き棒〈L〉 - CAPTAIN STAGスライド火吹き棒〈L〉 - CAPTAIN STAGスライド火吹き棒〈L〉 - CAPTAIN STAGスライド火吹き棒〈L〉 - CAPTAIN STAG

BBQ・焚き火・薪ストーブの火おこしに便利な火吹き棒。
ピンポイントに送風可能で持ち運びにも便利なクリップ付伸縮式タイプ。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)約18×24×長さ180~630質量(g)約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454791UG-3283
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする