BBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ)

BBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ) - CAPTAIN STAGBBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ) - CAPTAIN STAGBBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ) - CAPTAIN STAGBBQ 割りばしトング (オリーブ×ベージュ) - CAPTAIN STAG

割り箸がトングに変身。汚れたらサッと交換できて衛生的です。
コンパクトでソロキャンプに最適。別売のカマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能です。

仕様カマドスマートグリルB6、B5型の収納バッグにグリルと一緒に収納可能。割りばし装着時全長(約)27。※一般的な20の割りばしを使用した時のサイズです。使用する割りばしの長さにより全長は変わります。※割りばしは別売りで二膳必要です。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)、留め具:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)寸法(mm)約62×18×全長115(割り箸未装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454301UG-3294
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする