曜日別特売

ディズニー ホーローケットル(くまのプーさん)

ディズニー ホーローケットル(くまのプーさん) - CAPTAIN STAG

鉄の表面にガラス質を高温で焼き付けした、琺瑯は耐久性・耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍してくれます。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
熱伝導の良い鉄と、耐食性に強く色が綺麗なガラス質。
匂いや色が移りにくい。

材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう、底の厚さ0.6mm)、ふた:ほうろう用鋼板(ほうろう)容量(L)適正:約0.75、満水:約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×182×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454231MA-1425
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする