CAPTAIN STAG
フォールディング ネットコーヒードリッパー
コンパクトに折りたためる、オールステンレス製コーヒードリッパー
仕様
適応サイズ(約):口径60~120mmのカップ・容器
材質
ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
寸法(mm)
約120×160×高さ80
収納寸法(mm)
約120×160×厚さ25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454775
UW-3530
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください