CAPTAIN STAG
マルチバッグ ブラック
仕様
ファスナー・内ポケット付き
材質
本体:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454678
UL-2025
約M 390×215×395(持ち手含まず)
M
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454687
UL-2026
約S 310×100×420(持ち手含まず)
S
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください