CAPTAIN STAG
ホルン ラウンジチェア<ミニ>(マリンブルー)
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5
色
マリンブルー
耐荷重(kg)
(約):70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×400×520、座面の240
収納時寸法(cm)
約130×130×長さ600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453689
M-3907
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください