曜日別特売

ポンピングシャワー7.5L

ポンピングシャワー7.5L - CAPTAIN STAGポンピングシャワー7.5L - CAPTAIN STAG
仕様20回のポンピングで約1.5分使用可能(満水時)材質本体:ポリエチレン、ポンプ部:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、シャワー部:ポリプロピレン寸法(mm)約本体:外径180×高さ550質量(kg)約1.4容量(L)適正:7.5ホース長さ(m)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452639M-9537
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする