CAPTAIN STAG
ハンドアックス ストレート330 レザーカバー付
CAPTAIN STAGのアウトドアメーカーとしてのこだわりと、三条の職人の鍛冶技術によって製造されたコラボレーション商品。
薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍。
刃物をしっかり納める牛革カバー付き。
付属品
牛革カバー
材質
刃:鋼、柄:白樫、刃先カバー:牛革
寸法(mm)
約全長330×幅130
質量(g)
約680
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452700
UM-8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください