CAPTAIN STAG
ネイティブラグ ベンチ用カバー
キャプテンスタッグ製アルミ背付ベンチ専用のきせかえカバー。
取り付け簡単。
付属品
収納袋
材質
綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)
約970×1,420
質量(g)
約430
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453725
UP-2665
グレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453741
UP-2666
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください