CAPTAIN STAG
フォルダブル ステンメッシュフィルター(円錐)(フック付き) 1-2CUP
コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
ドリッパーにセットしても、カップに直接おいても使用できます。
仕様
1~2杯用(フック付)
材質
メッシュ:ステンレススチール 糸:ポリエステル繊維 フック部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
約13
寸法(cm)
約幅12×高さ8.5(収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453427
UW-3538
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください