曜日別特売

フォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 1-2CUP

フォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 1-2CUP - CAPTAIN STAGフォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 1-2CUP - CAPTAIN STAGフォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 1-2CUP - CAPTAIN STAG

コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
ドリッパーにセットしても、カップに直接おいても使用できます。

仕様1~2杯用(フック付)材質メッシュ:ステンレススチール 糸:ポリエステル繊維 フック部:18-8ステンレス鋼質量(g)約15寸法(cm)約幅13×高さ8(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453418UW-3536
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする