CAPTAIN STAG
シェラカップケース630
シェラカップを4個程度収納可能。
クッション性のある生地でシェラカップを保護。
別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様
外径140×高さ60mm、容量630ml程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)
約160×85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453996
UH-3022
ニュースペーパー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454005
UH-3023
ステッカーコレクション2021
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください