CAPTAIN STAG
スノーラッセル デタッチャブル PC
収納に便利な、着脱式除雪用品。
材質
【皿】ポリカーボネイト【柄】スチールパイプ(PVCコーティング)【ハンドル】ポリエチレン【ジョイントアダプター・ロック部品(取付け済)】ポリアセタール
寸法(mm)
【皿】555×285×110
質量(g)
1,600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×125×1425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452806
UX-853
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください