CAPTAIN STAG
フォールディングステップ ロータイプ
折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.17
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
約32×25×高さ22
天板寸法(cm)
29×22
収納時寸法(cm)
約32×4×33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452526
UW-1524
オリーブ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452535
UW-1525
カーキ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください