CAPTAIN STAG
フォールディングステップ ハイタイプ(オリーブ)
折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.6
色
オリーブ
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
約39×32×高さ40
天板寸法(cm)
29×22
収納時寸法(cm)
約39×4.5×50.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452551
UW-1520
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください