曜日別特売

アウトドアグローブ メンズ M

アウトドアグローブ メンズ M - CAPTAIN STAGアウトドアグローブ メンズ M - CAPTAIN STAG

薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。
手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。

材質本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム全長(mm)約24.5※許容誤差±5%質量(g)約100中指長(cm)8※許容誤差±5%手囲い(cm)22※許容誤差±5%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31454721UX-1048オリーブ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454730UX-1051マスタード
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする