CAPTAIN STAG
アウトドアグローブ メンズ L
薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。
手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質
本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)
約25.5※許容誤差±5%
質量(g)
約110
中指長(cm)
8.5 ※許容誤差±5%
手囲い(cm)
23※許容誤差±5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31454739
UX-1049
オリーブ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31454748
UX-1052
マスタード
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください