CAPTAIN STAG
HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー
軽量コンパクトで持ち運びに便利。
ソールに穴が開いていて水が抜けやすい。
その他
収納ケース付
材質
【表皮】ナイロン【中敷き】EVA【底】合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452858
UX-1170
23
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452867
UX-1171
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452876
UX-1172
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452885
UX-1173
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452901
UX-1174
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452910
UX-1175
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください