CAPTAIN STAG
ボトルホルダーベルト
ペットボトル500ml~ステンレスボトル1.5L程度を持ち運べます。
ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用できます。
横ベルト3本の本数・位置は自由自在にボトルに合わせて移動可能。
寸法(mm)
約ベルト幅25×長さ800~1,300
(使用するボトルの外径などにより異なります。)
仕様
使用可能なボトルサイズ:外径58~100mm×高さ150~300mm程度
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31484105
UE-4913
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484121
UE-4914
オリーブ/ベージュ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484130
UE-4915
ベージュ/オリーブ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください