スタンド ガスチャッカー(ブラック)

スタンド ガスチャッカー(ブラック) - CAPTAIN STAGスタンド ガスチャッカー(ブラック) - CAPTAIN STAGスタンド ガスチャッカー(ブラック) - CAPTAIN STAG

レジャーや花火はもちろん、ご家庭や仏壇、お参り用にも使えるライター。
女性や高齢の方にも使いやすいソフトな操作感の点火ボタン。
置く場所を選ばない、立てて置けるインテリア性の高い点火棒。
繰り返し使えるガス充填式。

材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄寸法(mm)30×32×150質量(g)32ガス容量(g)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484139UF-24
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする