アプリール トートクーラーバッグ

アプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGアプリール トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

たくさん入るマチ付きクーラーバッグ。
正面と左右に3種類のポケット付き。
正面ポケットに花柄デザイン。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

材質本体:ポリエステル、綿、レーヨン、ポケット部:ポリエステル、内生地:EVA、断熱材:ウレタンフォーム質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×170×350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484017UT-510グロウ/ライトグリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484026UT-511ブルーム/パープルグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする